入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性コンロング |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | チューブxMNPT、BSPPまたはBSPT |
ガスケット材料 | NBR70 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 0度から160度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | IT |
モデル | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
87010-04-02 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 5 | ¥4,420 | |
87010-04-32 | 10-32 | 1 / 4 " | 5 | ¥4,998 | |
87010-53-02 | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 5 | ¥3,533 | |
87010-53-32 | 10-32 | 5 / 32 " | 5 | ¥4,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。