入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシングを減らす |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | MNPT×FNPT |
六角サイズ | 5 / 8 " |
長さ | 0.59 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 "x 1 / 8" |
温度。 範囲 | 0度から140度F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | IT |
モデル | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
82280N-06-04 | 2 / 3 " | 0.69 " | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥801 | |
82280N-08-04 | 7 / 8 " | 0.75 " | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥1,007 | |
82280N-08-06 | 7 / 8 " | 0.75 " | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥1,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。