入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | FNPT×MBSP |
六角サイズ | 7 / 8 " |
長さ | 1.25 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 0度から140度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | IT |
モデル | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
82241N-02-02 | 5 / 8 " | 0.88 " | 1 / 8 " | ¥554 | |
82242N-02-02 | 5 / 8 " | 0.88 " | 1 / 8 " | ¥739 | |
82242N-06-06 | 7 / 8 " | 1.25 " | 3 / 8 " | ¥1,219 | |
82242N-08-08 | 1" | 1.47 " | 1 / 2 " | ¥1,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。