入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブユニオン |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | チューブ |
ガスケット材料 | ラバー |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
温度。 範囲 | 0度から160度F |
管のサイズ | 6のミリメートル×4ミリメートル |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | IT |
モデル | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
50040N-10-PK3 | 10 mm | 3 | ¥5,973 | |
50040N-12-PK3 | 12 mm | 3 | ¥6,997 | |
50040N-14-PK3 | 14 mm | 3 | ¥10,778 | |
50040N-3-PK5 | 3 mm | 5 | ¥9,838 | |
50040N-4-PK5 | 4 mm | 5 | ¥6,863 | |
50040N-5-PK5 | 5 mm | 5 | ¥7,439 | |
50040N-6-PK5 | 6 mm | 5 | ¥7,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。