ALLEGRO SAFETY 9535-08 密閉空間ファンエアバッグ、軸方向 8 インチ直径。
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
アイテム価格 | バッグ |
色 | ブラック、オレンジ |
コード長 | 6のフィート |
現在の描画 | 1.4A |
ダクト径 | 8" |
ダクト仕上げ | PVCコーティング |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
周波数 | 60 Hz |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 12 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 27 " |
材料 | スチールファン、ナイロンバッグ |
最大。 自由空気の流れ | CFM 760 |
マックス。 RPM | 3300 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 7 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9535-08.pdf |
スイッチタイプ | 2スピードON/OFF |
温度 抵抗 | 180度F |
タイプ | 軸流ファン |
UPC | 741851953588 |
電圧 | 120V AC |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
9535-08L | ¥106,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。