入手する 金曜日, 3月 12
30日間の無料返品
品目 | 付属のエアポンプパッケージ |
カプラ | OBAC |
ヘッドギア付き | エアシールド |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
HP | 1 / 4 |
奉仕された人々 | 1 |
電源要件 | 115V、4.6A |
圧力 | 2から12へのpsi |
UPC | 741851924502 |
船の重量(kg) | 31.3 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414801680 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける