ALL GEAR AG24SP716600RO クライミングロープ PES 直径 7/16 インチ、長さ 600 フィート
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
アイテム価格 | クライミングロープ |
色 | 赤/オレンジトレーサー |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | スプール |
ロープ建設 | ブレイド |
ロープ径 | 7 / 16 " |
ロープ素材 | ポリエステル |
サブカテゴリ | アーボリスト |
抗張力 | 6300ポンド |
作業負荷限界 | 630ポンド |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | パッケージ型式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AG24SP716120RY | 黄/赤トレーサー | 120ft。 | バッグ | ¥25,530 | ||
AG24SP716600RY | 黄/赤トレーサー | 600ft。 | スプール | ¥129,580 | ||
AG24SP716120RO | 赤/オレンジトレーサー | 120ft。 | バッグ | ¥25,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。