入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターブレーキキット |
ブレーキの種類 | サイドストラップ |
構造 | プレス鋼 |
終了 | 亜鉛メッキ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
材料 | プレス鋼 |
タイプ | 輪止め型ブレーキ |
ホイール直径 | 6" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 構造 | 終了 | フレーム仕上げ | 材料 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK0403X1FG | 打ち抜きステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 打ち抜きステンレス鋼 | 3 1 / 2 " | ¥274 | ||
WK0203X0FG | プレス鋼 | 亜鉛メッキ | 亜鉛めっき | プレス鋼 | 3 1 / 2 " | ¥82 | ||
WK020500FG | プレス鋼 | 亜鉛メッキ | 亜鉛めっき | プレス鋼 | 5" | ¥85 | ||
WKDC0300FG | プレス鋼 | 亜鉛メッキ | 亜鉛めっき | プレス鋼 | 3" | ¥1,028 | ||
WKDC0500FG | プレス鋼 | 亜鉛メッキ | 亜鉛めっき | プレス鋼 | 5" | ¥2,088 | ||
WK020501FG | プレス鋼 | ニッケルメッキ | ニッケルメッキ | プレス鋼 | 5" | ¥127 | ||
WK020601FG | プレス鋼 | ニッケルメッキ | ニッケルメッキ | プレス鋼 | 6" | ¥157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。