入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 1 / 2 " |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | フェノール |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | フェノール |
デュロメータ | ロックウェル102E |
車軸に適合 | 1 / 2 " |
ハブ長 | 2.437 " |
ハブ幅 | 2-7 / 16」 |
負荷定格 | 800ポンド |
非マーキング | いいえ |
耐性 | 溶剤、酸 |
スパナブッシング | 含まれておりません |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | US |
モデル | ホイールの幅 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 車軸に適合 | ハブ長 | 負荷定格 | ホイールベアリング | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM0850116 | 3" | 1" | 1000〜2999ポンド | 1" | 3.25 " | 2500ポンド | ローラー | 8" | ¥10,567 | |
TM1250116 | 3" | 1" | 3000〜5999ポンド | 1" | 3.25 " | 3500ポンド | ローラー | 12 " | ¥14,815 | |
TM0522908G | 2" | 1 / 2 " | 1000〜2999ポンド | 1 / 2 " | 2.437 " | 1000ポンド | 玉 | 5" | ¥4,135 | |
TM0822908 | 2" | 1 / 2 " | 1000〜2999ポンド | 1 / 2 " | 2.437 " | 1400ポンド | 玉 | 8" | ¥5,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。