入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートキャスターキット |
ブレーキの種類 | サイドカム |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | プレートキャスターキット |
キャスタータイプ | リジッド/スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリプロピレン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ポリプロピレン |
デュロメータ | 65ショアD |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
内側のボルト穴の間隔 | 15/16 x 2-1/8" |
負荷定格 | 150ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 4 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 15/16 x 2-1/8" |
全体の高さ | 3 9 / 16 " |
プレートサイズ | 1-15/16 x 2-5/8" |
プレート厚 | 0.125 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | シングルボール |
ホイールベアリング | プレーンボア |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ポリプロピレン |
ホイールの幅 | 1.125 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイールの幅 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | プレートサイズ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KITDCPB04241001G | 1.875 " | 1-3 / 4 x 3 " | 180ポンド | 3 / 8 " | 1-3 / 4 x 3 " | 4.88 " | 2-3/4 x 3-23/32" | 4" | ¥6,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。