入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターマウント |
ボルト穴の間隔 | 1×1インチ |
内側のボルト穴の間隔 | 1 "×1」 |
取付ボルト径 | 3 / 16 " |
装着タイプ | プレート |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | 装着タイプ | 幹径 | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KISXS80G | - | グリップネックステム | 5 / 16 " | 1.5 " | ¥91 | ||
KISXS11G | - | スレッドステム | 3 / 8」-16 | 1" | ¥108 | ||
KISXS21G | - | フリクションリングステム | 7 / 16 " | 1.375 " | ¥131 | ||
KISXS23G | - | フリクションリングステム | 3 / 8 " | 1" | ¥159 | ||
KISXS24G | - | フリクションリングステム | 7 / 16 " | 7 / 8 " | ¥95 | ||
KISXS70001G | 1 "×1」 | プレート | - | - | ¥97 | ||
KISXS71001G | 13/16" x 1-9/16" | プレート | - | - | ¥97 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。