入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルステムキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ラバー |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
負荷定格 | 115ポンド |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 4 13 / 16 " |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 26Y332 |
幹径 | 1 / 2」-13 |
茎の長さ | 1.5 " |
ステムタイプ | ねじ付き |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
番手 | 1 / 2-13 |
ホイールベアリング | デルリン(R) |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 交換用ホイール | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02XB05031S030G | 5.875 " | 0〜299ポンド | ポリウレタン | 製造元番号XB050310510G | 1 / 2」-13 | 1" | ねじ付き | -40度から180度F | ¥7,953 | ||
02XB05031S040G | 5.875 " | 0〜299ポンド | ポリウレタン | 製造元番号XB050310511G | 1 / 2」-13 | 1" | ねじ付き | -40度から180度F | ¥463 | ||
F1RR03052S-S10G | 3.75 " | 0〜299ポンド | ラバー | 26Y327 | 3 / 8」-16 | 1.5 " | ねじ付き | -40度から180度F | ¥2,048 | ||
F1RR05052S-S10G | 5 13 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 26Y337 | 3 / 8」-16 | 1.5 " | ねじ付き | -40度から180度F | ¥3,419 | ||
F1IB04041S-S10G | 4 13 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 26Y334 | 3 / 8」-16 | 1.5 " | ねじ付き | -20度から180度F | ¥2,371 | ||
F1IB05041S-S10G | 5 13 / 16 " | 0〜299ポンド | ポリオレフィン | 26Y339 | 3 / 8」-16 | 1.5 " | ねじ付き | -20度から180度F | ¥2,994 | ||
F1RR04052S-S20G | 4 13 / 16 " | 0〜299ポンド | ラバー | 26Y332 | 7 / 16 " | 1 29 / 32 " | フリクションリング | -40度から180度F | ¥3,208 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。