ALBION 410FR10501RG キングピンレス リジッド キャスター 5400 ポンド 直径 10 インチ
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
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ダクタイル鋳鉄 |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ダクタイル鋳鉄 |
デュロメータ | 65 PSI |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
負荷定格 | 5400ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 12.5 " |
プレートサイズ | 5 x 7-1 / 4 " |
プレート厚 | 0.38 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 製造元番号FR1050116G |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | 最大800度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ダクタイル鋳鉄 |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 16.85 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 1400ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ¥10,261 | ||
110FR06201RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 1400ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ¥11,506 | ||
110FR08201RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 1400ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125 " | ¥14,118 | ||
110PM05228RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 1000ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ¥14,713 | ||
110XA04201RG | 3×3インチ | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 600ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ¥6,532 | ||
110XA05201RG | 3×3インチ | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 750ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ¥7,276 | ||
110XA06201RG | 3×3インチ | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 900ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ¥13,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。