Item | スイベルプレート衝撃吸収キャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | 鋳鉄 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 500ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 8.5 " |
プレートサイズ | 4-1 / 2 x 4 " |
プレート厚 | 1 / 4 " |
プレート型 | B |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | 製造元番号MR0620112 |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 5.24 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。