ALBION 310FR10501RG キングピンレス リジッド キャスター 4100 ポンド 直径 10 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ダクタイル鋳鉄 |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ダクタイル鋳鉄 |
デュロメータ | 65 PSI |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 4100ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 11.5 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/4" |
プレート厚 | 0.312 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 製造元番号FR1050116G |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | 最大800度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | ダクタイル鋳鉄 |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 12.94 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 1400ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ¥13,574 | ||
110FR06201RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 1400ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ¥15,221 | ||
110FR08201RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 1400ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125 " | ¥18,674 | ||
110PM05228RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 1000ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ¥14,416 | ||
110XA04201RG | 3×3インチ | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 600ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ¥8,640 | ||
110XA05201RG | 3×3インチ | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 750ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ¥9,626 | ||
110XA06201RG | 3×3インチ | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 900ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ¥14,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。