入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリプロピレン |
デュロメータ | 70ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | ステンレス鋼 |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 600ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 7.5 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
交換用ホイール | 製造元番号XS0625112PREVG |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
ホイールベアリング | 1ピースデルリン(R) |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 非マーキング | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 1400ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ¥10,261 | ||
110FR06201RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 1400ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ¥11,506 | ||
110FR08201RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ダクタイル鋳鉄 | 1400ポンド | 3 / 8 " | いいえ | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125 " | ¥14,118 | ||
110PM05228RG | 3×3インチ | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 1000ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ¥14,713 | ||
110XA04201RG | 3×3インチ | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 600ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625 " | ¥6,532 | ||
110XA05201RG | 3×3インチ | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 750ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5 " | ¥7,276 | ||
110XA06201RG | 3×3インチ | 300〜999ポンド | ポリウレタン | 900ポンド | 3 / 8 " | 有り | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5 " | ¥13,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。