入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 70ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | ステンレス鋼 |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 2-13/16" |
負荷定格 | 325ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3/4 x 3-1/16" |
全体の高さ | 6.187 " |
プレートサイズ | 2-1/2 x 3-5/8" |
プレート厚 | 0.138 " |
プレート型 | C |
レースウェイ | ダブルボール |
交換用ホイール | IS050520670AG |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -45度から180度F |
ホイールベアリング | デルリン(R) |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | 熱可塑性ゴム |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8716900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | デュロメータ | ブレーキの種類 | キャスターブレーキ付き | フレーム仕上げ | フレーム材料 | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20PB03201SG | スイベルプレートキャスター | 65ショアD | - | いいえ | ブラックエナメル | 鋼 | 2-3/8 x 3-3/8" | 500ポンド | ¥4,230 | ||
04XA04051SPREVG | スイベルプレートキャスター | 90ショアA | - | いいえ | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1-3/4 x 2-13/16" | 350ポンド | ¥8,769 | ||
04XA05051SPREVG | スイベルプレートキャスター | 90ショアA | - | いいえ | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1-3/4 x 2-13/16" | 350ポンド | ¥8,769 | ||
P2XR03028SG | スイベルプレートキャスター | 70ショアA | - | いいえ | 亜鉛めっき | 鋼 | 1-3/4 x 2-13/16" | 200ポンド | ¥5,346 | ||
P2XR03X28SG | スイベルプレートキャスター | 70ショアA | - | いいえ | 亜鉛めっき | 鋼 | 1-3/4 x 2-13/16" | 250ポンド | ¥8,064 | ||
P2XR05028SG | スイベルプレートキャスター | 70ショアA | - | いいえ | 亜鉛めっき | 鋼 | 1-3/4 x 2-13/16" | 250ポンド | ¥6,965 | ||
05XS04251SPREVG | スイベルプレートキャスター | 70ショアA | - | いいえ | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3×3インチ | 350ポンド | ¥27,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。