AKRO-MILS AWS183613014Bビン棚ワイヤー、幅36インチ、奥行き18インチ、ビン12、青
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | 青 |
ビンの深さ | 17 1 / 2 " |
ビンの高さ | 12 1 / 2 " |
ビンタイプ | 棚ビン |
ビンの幅 | 10 7 / 8 " |
色 | 青 |
深さ | 18 " |
終了 | クロム |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | スチール棚、工業用グレードのポリマービン |
棚の数 | 5 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 74 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 12 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 70.65 |
船高(cm) | 190.5 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビンの総数 | ビンの色 | ビンの深さ | 幅(Width) | ビンの高さ | ビンタイプ | ビンの幅 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS183613014G | 12 | グレー | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | 棚ビン | 10 7 / 8 " | クロム | ¥138,363 | 見積依頼
| |
AWS183613018G | 8 | グレー | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | 棚ビン | 16 1 / 2 " | クロム | ¥124,950 | 見積依頼
| |
AWS183613018B | 8 | 青 | 17 1 / 2 " | 36 " | 12 1 / 2 " | 棚ビン | 16 1 / 2 " | クロム | ¥132,765 | 見積依頼
| |
AWS1836SNSB | 12 | 青 | 17-1 / 2」 | 36 " | 12 1 / 2 " | 棚ビン | (6)10-7 / 8 "および(6)16-1 / 2" | クロム | ¥132,500 | 見積依頼
| |
AWS184813017B | 8 | 青 | 15 1 / 2 " | 48 " | 12 7 / 16 " | ジャイアントホッパービン | 19 7 / 8 " | クロムメッキ | ¥182,135 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。