AKRO-MILS AWS143630130Yビン棚ワイヤー、幅36インチ、奥行き14インチ、ビン60、黄色
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | イエロー |
ビンの深さ | 11 5 / 8 " |
ビンの高さ | 4" |
ビンタイプ | 棚ビン |
ビンの幅 | 6 5 / 8 " |
色 | イエロー |
深さ | 14 " |
終了 | クロムメッキ |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | ワイヤー棚/プラスチックビン |
棚の数 | 12 |
全体の深さ | 14 " |
全体の高さ | 74 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 60 |
UPC | 032903033687 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 190.5 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビンの色 | ビンの深さ | ビンの幅 | 深さ | ビンの総数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS143630120R | レッド | 11 5 / 8 " | 4 1 / 8 " | 14 " | 96 | 36 " | ¥250,764 | 見積依頼
| |
AWS143630120Y | イエロー | 11 5 / 8 " | 4 1 / 8 " | 14 " | 96 | 36 " | ¥250,764 | 見積依頼
| |
AWS143630120B | 青 | 11 5 / 8 " | 4 1 / 8 " | 14 " | 96 | 36 " | ¥250,764 | 見積依頼
| |
AWS143630130R | レッド | 11 5 / 8 " | 6 5 / 8 " | 14 " | 60 | 36 " | ¥245,397 | 見積依頼
| |
AWS183630128R | レッド | 17 7 / 8 " | 4 1 / 8 " | 18 " | 96 | 36 " | ¥289,629 | 見積依頼
| |
AWS183630128B | 青 | 17 7 / 8 " | 4 1 / 8 " | 18 " | 96 | 36 " | ¥289,629 | 見積依頼
| |
AWS183630138R | レッド | 17 7 / 8 " | 6 5 / 8 " | 18 " | 60 | 36 " | ¥280,338 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。