AKRO-MILS AS1879ビン棚板ソリッド、幅36インチ、奥行き18インチ、棚板13枚
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンタイプ | 棚 |
色 | 鋼 |
深さ | 18 " |
高さ | 79 " |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | スチールキャビネットとプラスチックビン |
棚の数 | 13 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 79 " |
全幅 | 36 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビンタイプ | 深さ | 負荷容量 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2479094SC | 棚ビン | - | 6050ポンド | 11 | ¥339,895 | 見積依頼
| |
AS1279 | 棚 | 12 " | 3000ポンド | 13 | ¥166,096 | 見積依頼
| |
AS127936462BK | - | - | - | - | ¥287,931 | 見積依頼
| |
AS127936442BK | - | - | - | - | ¥345,612 | 見積依頼
| |
AWS183636448B | - | - | - | - | ¥376,904 | 見積依頼
| |
AWS143636462BK | - | - | - | - | ¥278,929 | 見積依頼
| |
AS187936468B | - | - | - | - | ¥363,591 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。