AKRO-MILS AS1279170SCビン棚鋼、幅36インチ、奥行き12インチ、高さ79インチ、ビン36、クリア
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | クリア |
ビンの深さ | 11 5 / 8 " |
ビンの高さ | 4" |
ビンタイプ | 棚ビン |
ビンの幅 | 11 1 / 8 " |
負荷容量 | 6500ポンド |
棚の数 | 13 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 79 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 36 |
UPC | 032903016215 |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビンの色 | ビンの高さ | ビンの幅 | 負荷容量 | 棚の数 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1279110SC | クリア | 4" | 2 3 / 4 " | 6500ポンド | 13 | 144 | ¥261,940 | 見積依頼
| |
AS1279120SC | クリア | 4" | 4 1 / 8 " | 6500ポンド | 13 | 96 | ¥269,322 | 見積依頼
| |
AS1279150SC | クリア | 4" | 8 3 / 8 " | 6500ポンド | 13 | 48 | ¥245,913 | 見積依頼
| |
AS1279040SC | クリア | 6" | 4 1 / 8 " | 5500ポンド | 11 | 80 | ¥325,367 | 見積依頼
| |
AS1279090SC | クリア | 6" | 6 5 / 8 " | 5500ポンド | 11 | 50 | ¥257,182 | 見積依頼
| |
AS1279120Y | イエロー | 4" | 4 1 / 8 " | 3000ポンド | 13 | 96 | ¥225,203 | 見積依頼
| |
AS1279130Y | イエロー | 4" | 6 5 / 8 " | 3000ポンド | 13 | 60 | ¥237,966 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。