AKRO-MILS 98600ルーバーベンチラック、27-15 / 16インチの長さ、19-9 / 16インチの高さ、灰色
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
アイテム価格 | ルーバーベンチラック |
アクセスタイプ | 片面 |
色 | グレー |
終了 | 焼付けエナメル |
高さ | 20 " |
負荷容量 | 120ポンド |
材料 | 16ガリウム鋼 |
取り付け | ベンチトップ |
辺の数 | 1 |
全体の深さ | 8-9 / 16」 |
全体の高さ | 19 9 / 16 " |
全幅 | 27 15 / 16 " |
UPC | 032903986006 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 7.38 |
船高(cm) | 52.22 |
船の長さ(cm) | 24.29 |
船幅(cm) | 73.51 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
A. この Akro-Mils 98600 ルーバー付きベンチ ラックは、最大 120 ポンドの荷重をサポートします。
A.このベンチラックは45個の小さな引き出しを収納できます。
プロダクト | モデル | 終了 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98636 | パウダーコーティング | 8" | 20 " | 36 " | ¥33,647 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。