アイテム価格 | 回転式収納棚 |
色 | グレー |
コンパートメントの深さ | 11 " |
コンパートメントの高さ | 11 " |
コンパートメント幅 | 17 " |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の直径 | 43 5 / 8 " |
全体の高さ | 60 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31 " |
全幅 | 31 " |
棚板タイプ | 平底 |
船の重量(kg) | 65.14 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。