AKRO-MILS 37688GREYコンテナ、長さ23-3 / 4インチ、幅15-3 / 4インチ、灰色
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
アイテム価格 | コンテナ |
色 | グレー |
高さ | "8へ" 10 |
内側の高さ | 8" |
内側の長さ | 22 " |
内幅 | 14 " |
長さ | "22へ" 24 |
負荷容量 | 83ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 8 1 / 4 " |
外側の長さ | 23 3 / 4 " |
外側の幅 | 15 3 / 4 " |
パッケージ数量 | 4 |
形式 | コールテン |
UPC | 032903324624 |
音量 | 1.78 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.78 cu。 ft。 |
幅(Width) | "14へ" 16 |
船の重量(kg) | 2.39 |
船高(cm) | 23.5 |
船の長さ(cm) | 62.87 |
船幅(cm) | 42.55 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。