AKRO-MILS 35181GREYネスト/スタックリッド、幅11インチ、高さ3/4インチ、長さ18インチ、グレー
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
アイテム価格 | 蓋 |
色 | グレー |
材料 | 工業用ポリマー |
外側の長さ | 18 " |
外側の幅 | 11 " |
パッケージ数量 | 6 |
形式 | スタックとネストコンテナ |
UPC | 329035181462 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。