AKRO-MILS 33224GREYディバイダーボックス、22-3 / 8インチの長さ、17-3 / 8インチの幅、4インチの高さ、灰色
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
アイテム価格 | 仕切りボックス |
色 | グレー |
仕切りの色 | ブラック |
終了 | リブ付き |
高さ | "12へ" 4 |
内側の高さ | 3 7 / 8 " |
内側の長さ | 20 1 / 16 " |
内幅 | 15 1 / 16 " |
長さ | "22へ" 24 |
負荷容量 | 30ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
長い分周器スロットの数 | 11 |
短い分周器スロットの数 | 15 |
外の高さ | 4" |
外側の長さ | 22 3 / 8 " |
外側の幅 | 17 3 / 8 " |
パッケージ数量 | 6 |
UPC | 032903481549 |
音量 | 0.61 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.61 cu。 ft。 |
幅(Width) | "16へ" 18 |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 59.37 |
船幅(cm) | 46.69 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。