アイテム価格 | ハングアンドスタックビン |
色 | 青 |
高さ | 5" |
内側の底の長さ | 6" |
内側の高さ | 4 3 / 16 " |
内側の長さ | 7" |
内幅 | 31 1 / 2 " |
長さ | "8へ" 10 |
負荷容量 | 80ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
長い分周器スロットの数 | 7 |
外の高さ | 6" |
外側の長さ | 8 5 / 8 " |
外側の幅 | 33 " |
パッケージ数量 | 4 |
UPC | 032903085006 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 24.45 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。