AKRO-MILS 30014SCLARシェルフビン、長さ23-5 / 8インチ、幅11-1 / 8インチ、高さ6インチ、クリア
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
アイテム価格 | 棚ビン |
色 | クリア |
高さ | "6へ" 8 |
内側の高さ | 5 15 / 16 " |
内側の長さ | 21 3 / 4 " |
内幅 | 9 1 / 2 " |
長さ | "22へ" 24 |
負荷容量 | 35ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
短い分周器スロットの数 | 7 |
外の高さ | 6" |
外側の長さ | 23 5 / 8 " |
外側の幅 | 11 1 / 8 " |
パッケージ数量 | 6 |
音量 | 0.75 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.75 cu。 ft。 |
幅(Width) | "10へ" 12 |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 62.55 |
船幅(cm) | 30.81 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。