入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスプラグ、37度 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | フレア×JIC |
フレアネジサイズ | 7 / 16-20 |
フレアタイプ | 37度 |
六角サイズ | 1 / 2 " |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
温度。 範囲 | -165度から1200度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307225000 |
原産国 | CN |
モデル | フレアネジサイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2408-05SS | 1 / 2-20 | 9 / 16 " | 6000のプサイ | 5 / 16 " | ¥4,364 | |
2408-06SS | 9 / 16-18 | 5 / 8 " | 6000のプサイ | 3 / 8 " | ¥3,531 | |
2408-08SS | 3 / 4-16 | 13 / 16 " | 6000のプサイ | 1 / 2 " | ¥5,722 | |
2408-10SS | 7 / 8-14 | 15 / 16 " | 5000のプサイ | 5 / 8 " | ¥10,333 | |
2408-12SS | 1-1/16-12 | 1.125 " | 4800のプサイ | 3 / 4 " | ¥12,429 | |
2408-16SS | 1-5/16-12 | 1.375 " | 3500のプサイ | 1" | ¥16,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。