入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ディップスイッチ |
基底型 | 適用されない |
コイルボルト | 24 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 25A |
お問合せフォーム | SPST |
コンタクト材料 | 銀酸化スズ |
電気的接続 | 表面実装 |
演算 | メイクの遅れ、休憩の遅れ、シングルショット、インターバル、パーセンテージ |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 1023分。 |
最小時間設定 | 0.1秒。 |
取り付け | 表面 |
関数の数 | 5 |
操作機能 | 5 |
ピン | 5 |
ソケット | 適用されない |
ステータスインジケータ | LED製品 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.87 |
原産国 | US |
モデル | コイルボルト | 価格 | |
---|---|---|---|
MC1004531J | 120 VAC | ¥17,886 | |
MC2004531J | 230 VAC | ¥17,886 | |
MC3004531J | 24 VAC | ¥17,886 | |
MC7004531J | 12 VDC | ¥17,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。