AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-LCRT L型カート、収納ボックス、ホイール
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | L型カート |
アンプ | 15A |
注ぐ速さ | CFM 230 |
高さ | 15 " |
ホースID | 2.5 " |
直径内ホース | 2.5 " |
ホースの長さ | 10のフィート |
長さ | 28.5 " |
モータータイプ | 真空モーター |
騒音レベル | 70 dbA @ 3 フィート |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
電圧 | 115V AC |
出力 | 800W |
幅(Width) | 18.5 " |
船の重量(kg) | 54.9 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。