AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 プレフィルター 2段目 MERV8定格 12×12×4インチサイズ
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
アイテム価格 | プレフィルター |
次元 | 12 "×12" X 4 " |
寸法 | 12 "×12" X 4 " |
効率化 | 50%の70%に |
フィルター評価 | メルブ8 |
タイプ | プリーツフィルター |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421990180 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 寸法 | フィットシリーズ | アイテム価格 | 材料 | パックサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASI-242C | - | - | カーボンフィルター | チャコール | 12 | - | ¥114,750 | ||
AV-15I | - | AV-15、55シリーズ | フィルタ | - | 2 | - | ¥18,545 | ||
AV-5I | - | AV-2、AV-5シリーズ | フィルタ | - | 2 | 中間フィルター | ¥23,991 | ||
FLTR004C | - | - | プリーツ防塵フィルター | - | - | - | ¥42,886 | ||
PFE-230-F1 | - | - | プレフィルター | ステンレス鋼 | - | - | ¥45,204 | ||
PFE-230PF1 | 12 "×12" X 1 " | - | プレフィルター | - | - | プリーツフィルター | ¥2,781 | ||
WL098C | - | - | フィルタ | - | - | - | ¥72,672 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。