AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91PM パネル取り付け型 CO モニター、9 VDC/115 VAC、可聴アラーム、流量計、LCD ディスプレイ付き
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
アイテム価格 | COモニター |
警報出力 | 120 dBA |
接続タイプ | クイックコネクト |
タイプを表示します。 | LCD |
最大。 警報出力 | 120 dBA |
電源要件 | 9V DC / 115V AC |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9027106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。