AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-23AA 大型オートエアカート、COモニター、100 CFM、AC115 V、流量123 CFM、4カップリング
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
アイテム価格 | エアシリンダーカート |
フロー容量 | CFM 123 |
カップリング数 | 4 |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 84.15 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。