AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10Fエアインテークフィルター、125 psi、27パック
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用フィルター |
設計 | サイレンサーチューブ |
直径 | 2" |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
ろ材 | 紙素材 |
フィルター評価 | 5 |
ろ過効率 | 視聴者の38%が |
高さ | 1" |
住宅資材 | 炭素鋼 |
材料 | チャコール |
マックス。 フロー | CFM 20 |
マックス。 流量 | CFM 20 |
温度。 範囲 | 180度F |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421990180 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。