AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 カート、50 cfm、125 psi、4 カップリング
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
アイテム価格 | カート |
空気消費量 | CFM 79 |
エアーフロー | CFM 79 |
空気流量 | CFM 79 |
アンプ | 1A |
カップリング数 | 4 |
圧力 | 0から160へのpsi |
微粒子の除去 | 5ミクロン |
電圧 | 8から16Vへ |
船の重量(kg) | 55.35 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。