AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B50-COPMEX防爆ろ過システム
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
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
エアーフロー | CFM 50 |
空気流量 | CFM 50 |
カップリングタイプ | ハンセン |
奉仕された人々 | 4 |
圧力 | 150のプサイ |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 78.75 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
A. グレード D の圧縮空気は、呼吸可能な圧縮空気に関する OSHA の厳しい基準を満たしています。 マウスピース、呼吸用マスク、および空気を直接吸入するために使用される器具に使用されます。
A. COSHH の規制によると、少なくとも 3 か月に XNUMX 回、供給される空気の品質が保証されていない場合は、より頻繁に空気の品質テストを実施する必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。