AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK24-24 シリンダーラック 24シリンダー 22.25インチ×76インチサイズ アルミ製
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
アイテム価格 | エアシリンダーラック |
深さ | 22 1 / 4 " |
高さ | 76 " |
材料 | アルミニウム |
材料タイプ | アルミニウム |
シリンダー数 | 24 |
シリーズ | エアキャディ |
スレッドセーバー | いいえ |
幅(Width) | 25 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。