AIR SCIENCE PCR-48Pcrワークステーション
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PCRワークステーション |
CFM | 500 |
コンプライアンス | UL 61010 |
深さ | 26 " |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 35 " |
HP | 0.8 |
内側の高さ | 24 " |
内側の長さ | 47.5 " |
内幅 | 25.5 " |
材料 | 粉体塗装鋼、ポリカーボネート、ポリプロピレン |
必要なフィルターの数 | 2 |
開口部サイズ | 8" |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 26 " |
電圧 | 115V / 60 Hz |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8421398005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。