AIR SCIENCE 34Tフィルタリング収納キャビネット
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納キャビネットのフィルタリング |
CFM | 250 |
コンプライアンス | UL 61010 |
深さ | 24 " |
フィルタの種類 | Carbon |
高さ | 79 " |
HP | 0.4 |
内側の高さ | 64 " |
内側の長さ | 33 " |
内幅 | 23 " |
材料 | ポリプロピレン、アクリル |
必要なフィルターの数 | 1 |
開口部サイズ | 60 " |
全体の高さ | 79 " |
全体の長さ(Overall Length) | 34 " |
全幅 | 24 " |
電圧 | 115V / 60 Hz |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 135 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8421398005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。