AIR HANDLER 6W744活性炭エアフィルター20x 20 x 2
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
アイテム価格 | 活性炭ハニカムエアフィルター |
エアーフロー | 250 フィート毎分 |
最終抵抗 | 1.00 "WC |
フレーム | 有り |
初期抵抗 | 0.48 "WC |
マックス 気流 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 180度F |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 20x20x2 |
公称高さ | 20 " |
公称幅 | 20 " |
プレフィルター | 合成繊維 |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 51.56 |
船の長さ(cm) | 50.29 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。