AIR HANDLER 6U622フィルターメディアパッドグラスファイバー16インチの高さ
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
アイテム価格 | フィルターメディアパッド |
ダスト保持能力 | 255グラム |
ダスト重量逮捕 | 0.93 |
最終抵抗 | 0.50 "WC |
材料 | グラスファイバー |
マックス 気流 | 300 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 150度F |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 16x24x2 |
公称高さ | 16 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 65.28 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。