定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

エアハンドラー 6B965 大容量プリーツフィルター 14 x 30 x 1 Merv8 | AE7XYZ

AIR HANDLER 6B965大容量プリーツフィルター14x 30 x 1 Merv8

在庫あり
アイテム:AE7XYZ モデル:6B965

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,146 /単価
この商品は12個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item大容量プリーツフィルター
実際の深さ3 / 4 "
実際の高さ13.5 "
実際の幅29.5 "
最終推奨抵抗1.0 "WC
フレームはい
フレーム型耐湿性ダイカットチップボード
高い初期抵抗0.24 "WC
高速度500 フィート毎分
マックス。 温度180度F
マックス。 速度500 フィート毎分
メディアエリア6.8平方フィート
メルブ8
公称深さ1"
公称フィルターサイズ14x30x1
公称高さ14 "
公称プリーツ0.4
公称幅30 "
リニアフィートあたりのプリーツ15

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)77.22
船の長さ(cm)0.76
船幅(cm)28.96
HSコード8421398090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItem高速度実際の深さ実際の高さマックス。 温度マックス。 速度メディアエリアメルブパッケージ。 数量価格
エアハンドラー 15A722 大容量プリーツフィルター 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722大容量プリーツフィルター500 フィート毎分1.75 "24 "180度F500 フィート毎分19平方フィート81¥3,593
エアハンドラー 1TBE6 大容量プリーツフィルター 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6大容量プリーツフィルター-1.75 "17.5 "180度F500 フィート毎分12.0平方フィート81¥2,003
エアハンドラー 1TBE7 大容量プリーツフィルター 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7大容量プリーツフィルター-1.75 "17.5 "180度F500 フィート毎分11.2平方フィート81¥2,292
エアハンドラー 1TBE9 大容量プリーツフィルター 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9大容量プリーツフィルター-3 / 4 "15.5 "180度F500 フィート毎分7.3平方フィート81¥2,588
エアハンドラー 21C094 大容量プリーツフィルター 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094大容量プリーツフィルター500 フィート毎分3 / 4 "21 "180度F500 フィート毎分0.6平方フィート81¥2,161
エアハンドラー 21C095 大容量プリーツフィルター 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095大容量プリーツフィルター500 フィート毎分3 / 4 "20 "180度F500 フィート毎分7.1平方フィート81¥2,246
エアハンドラー 21C096 大容量プリーツフィルター 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6エミュ 21C096大容量プリーツフィルター500 フィート毎分3 / 4 "10 "180度F500 フィート毎分7平方フィート81¥3,038

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIR HANDLER 6B965大容量プリーツフィルター14x 30 x 1 Merv8
¥2,146 /単価