AIR HANDLER 6B802 リンク エア フィルター 20 x 20 インチ、長さ 480 インチ | AE7XRJ

AIR HANDLER 6B802リンクエアフィルター20x20インチ480インチの長さ

在庫あり
アイテム: AE7XRJ モデル:6B802

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥49,314 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リンクエアフィルター
エアーフロー500 フィート毎分
フィルター効率視聴者の38%が
最終抵抗1 "WC
フレーム型内層の内部ワイヤーヒートシール
初期抵抗0.28 "WC
材料ポリエステル
マックス。 温度120度F
リンク数24
プライ3
セクションの高さ20 "
セクション長20 "
カートンあたりのセクション24
厚さ1"
全長480 "

発送情報:

船の重量(kg) 11.36
船高(cm)61.98
船の長さ(cm)57.4
船幅(cm)54.1
HSコード8421398090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカートンあたりのセクションエアーフローフィルター効率全長初期抵抗マックス。 温度リンク数セクションの高さ価格
AIR HANDLER 2DVY6 リンク エア フィルター 12 x 24 インチ、長さ 288 インチ | AB9LNV 2DV612500 フィート毎分視聴者の38%が288 "0.28 "WC120度F212 "¥3,907
AIR HANDLER 2DVY7 リンク エア フィルター 12 x 24 インチ、長さ 192 インチ | AB9LNW 2DV78500 フィート毎分視聴者の38%が192 "0.28 "WC120度F312 "¥6,683
AIR HANDLER 2DVY8 リンク エア フィルター 12 x 24 インチ、長さ 144 インチ | AB9LNX 2DV86500 フィート毎分視聴者の38%が144 "0.28 "WC120度F412 "¥7,735
AIR HANDLER 2DVY9 リンク エア フィルター 12 x 24 インチ、長さ 24 インチ | AB9LNY 2DV91500 フィート毎分視聴者の38%が24 "0.28 "WC120度F512 "¥9,318
AIR HANDLER 2DVZ1 リンク エア フィルター 12 x 24 インチ、長さ 144 インチ | AB9LNZ 2DVZ16500 フィート毎分視聴者の38%が144 "0.28 "WC120度F612 "¥10,480
AIR HANDLER 2DVZ7 リンク エア フィルター 15 x 20 インチ、長さ 80 インチ | AB9LPA 2DVZ74500 フィート毎分視聴者の38%が80 "0.28 "WC120度F415 "¥9,016
AIR HANDLER 2DWA3 リンク エア フィルター 16 x 14 インチ、長さ 28 インチ | AB9LPB 2DWA32500 フィート毎分視聴者の38%が28 "0.28 "WC120度F216 "¥9,959

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIR HANDLER 6B802リンクエアフィルター20x20インチ480インチの長さ
¥49,314 /単価