定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

エアハンドラー 4E505 標準容量プリーツフィルター 12x12x1 Merv7 | AD7FBA

AIR HANDLER 4E505標準容量プリーツフィルター12x12x1Merv7

在庫あり
アイテム:AD7FBA モデル:4E505

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,202 /単価
この商品は12個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item標準キャッププリーツフィルター
実際の深さ3 / 4 "
実際の高さ11.75 "
実際の幅11.75 "
最終推奨抵抗1.0 "WC
フレームはい
フレーム型耐湿性ダイカットチップボード
高い初期抵抗0.25 "WC
高速度500 フィート毎分
マックス。 温度180度F
マックス。 速度500 フィート毎分
メディアエリア1.9平方フィート
メルブ7
公称深さ1"
公称フィルターサイズ12x12x1
公称高さ12 "
公称プリーツ0.4
公称幅12 "
リニアフィートあたりのプリーツ12

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)27.94
HSコード8421398090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル公称深さ実際の深さ実際の高さ公称フィルターサイズ公称高さ公称プリーツ公称幅リニアフィートあたりのプリーツ価格
エアハンドラー 15A706 標準容量プリーツフィルター 11x32-1/2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "視聴者の38%が32.5 "12¥2,116
エアハンドラー 15A721 標準容量プリーツフィルター 14x18-1/2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "視聴者の38%が18.5 "12¥2,161
エアハンドラー 1TBE4 標準容量プリーツフィルター 18x20x2 Merv7 | AB3GQG 1TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10¥1,742
エアハンドラー 1TBE5 標準容量プリーツフィルター 18x18x2 Merv7 | AB3GQH 1TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10¥2,275
エアハンドラー 1TBE8 標準容量プリーツフィルター 16x30x1 Merv7 | AB3GQL 1TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12¥2,346
エアハンドラー 21C046 標準容量プリーツフィルター 12-1/2x24-1/2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12¥2,894
エアハンドラー 21C047 標準容量プリーツフィルター 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12¥1,887

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIR HANDLER 4E505標準容量プリーツフィルター12x12x1Merv7
¥1,202 /単価