AIR HANDLER 38ZC92標準キャッププリーツフィルター8Merv16インチ高さ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準キャッププリーツフィルター |
実際の深さ | 1.75 " |
実際の高さ | 19.375 " |
実際の幅 | 15.5 " |
エア・フィルター | プリーツエアフィルター |
フィルタの種類 | 標準容量プリーツフィルター |
最終推奨抵抗 | 1.0 "WC |
フレーム型 | 飲料ボード |
高い初期抵抗 | 1.0 "WC |
高速度 | 500 フィート毎分 |
材料 | 合成 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 500 フィート毎分 |
メルブ | 8 |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 16x20x2 |
公称高さ | 16 " |
公称幅 | 20 " |
リニアフィートあたりのプリーツ | 12 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 51.56 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 41.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高速度 | 実際の深さ | 実際の高さ | マックス。 温度 | マックス。 速度 | メディアエリア | メルブ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15A722 | 大容量プリーツフィルター | 500 フィート毎分 | 1.75 " | 24 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 19平方フィート | 8 | 1 | ¥3,593 | ||
1TBE6 | 大容量プリーツフィルター | - | 1.75 " | 17.5 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 12.0平方フィート | 8 | 1 | ¥2,003 | ||
1TBE7 | 大容量プリーツフィルター | - | 1.75 " | 17.5 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 11.2平方フィート | 8 | 1 | ¥2,292 | ||
1TBE9 | 大容量プリーツフィルター | - | 3 / 4 " | 15.5 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 7.3平方フィート | 8 | 1 | ¥2,588 | ||
21C094 | 大容量プリーツフィルター | 500 フィート毎分 | 3 / 4 " | 21 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 0.6平方フィート | 8 | 1 | ¥2,161 | ||
21C095 | 大容量プリーツフィルター | 500 フィート毎分 | 3 / 4 " | 20 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 7.1平方フィート | 8 | 1 | ¥2,246 | ||
21C096 | 大容量プリーツフィルター | 500 フィート毎分 | 3 / 4 " | 10 " | 180度F | 500 フィート毎分 | 7平方フィート | 8 | 1 | ¥3,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。