AIR HANDLER 36PR86エアクリーナーフィルター20x 20 x 3 11 MERV PK2
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
アイテム価格 | エアクリーナー担当者フィルタ |
実際の深さ | 3" |
実際の高さ | 19.75 " |
実際の幅 | 19.75 " |
エア・フィルター | エアクリーナー交換用フィルター |
はめあい | キャリアGAPABXCC2020 |
材料 | 静電ポリエステルブレンド |
メルブ | 11 |
公称フィルターサイズ | 20x20x3 |
の交換 | キャリア GAPCCCAR2020 |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 27.18 |
原産国 | US |
モデル | 実際の深さ | 実際の高さ | 実際の幅 | はめあい | アイテム価格 | メルブ | 公称フィルターサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKL5 | 6" | 16 " | 27 " | - | 空気清浄機フィルター | 8 | 16x27x6 | 1 | ¥11,109 | |
4E438 | 6" | 20 " | 25 " | - | 空気清浄機フィルター | 8 | 20x25x6 | 1 | ¥15,850 | |
36PR84 | 3" | 15.75 " | 19.75 " | ハネウェルF100 | エアクリーナー担当者フィルタ | 11 | 16x20x3 | 2 | ¥10,476 | |
36PR85 | 3" | 15.75 " | 24.25 " | トリオンエアベアカブ455622-425、レノックスモデル:BMAC-12C; GeneralAire MAC1200、Skuttle DB-25-16、Source 1 / York S1-MAC101162505、Ultravation:90-006、90-031 | エアクリーナー担当者フィルタ | 11 | 16x25x3 | 2 | ¥11,557 | |
36PR87 | 3" | 19.75 " | 24.75 " | トリオンエアベアモデル:455602-125; Supreme 1400; 1400; Skuttleモデル:DB0-0025-016; GeneralAireモデル:MAC1400; Source1モデル:S1-MAC10162505; ウルトラベーションモデル:90-006; | エアクリーナー担当者フィルタ | 11 | 20x25x3 | 2 | ¥17,529 | |
36PR88 | 4.75 " | 15.75 " | 19.75 " | Honeywell F25F1075、F35F1032、F100B1000、F100B1008、F100B101008、F100F1004、F100F2028、F150E1000、F200E1003 | エアクリーナー担当者フィルタ | 11 | 16x20x5 | 2 | ¥21,998 | |
36PR89 | 4.75 " | 15.75 " | 24.75 " | トリオン エアベア モデル: 455602-125; シュプリーム1400; 1400; スカットルモデル: DB0-0025-016; GeneralAire モデル: MAC1400; ソース 1 モデル: S1-MAC10162505; ウルトラベーションモデル: 90-006 | エアクリーナー担当者フィルタ | 11 | 16x25x5 | 2 | ¥22,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。