AIR HANDLER 33NR95ミニプリートエアフィルター12x 24 x 6 Merv 11
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
アイテム価格 | ミニプリートエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
フィルターパックエンクロージャー | プラスチックフレーム |
最終抵抗 | 1.0 "WC |
初期抵抗 | 0.30 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | 500 フィート毎分 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 57平方フィート |
メルブ | 11 |
公称深さ | 6" |
公称フィルターサイズ | 12x24x6 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 3.38 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421398090 |
モデル | メディアエリア | エアーフロー | フィルター効率 | メルブ | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HN73 | - | CFM 500 | 視聴者の38%が | 14 | 11.5 " | 12x24x12 | 12 | 24 | ¥48,849 | |
33NR88 | 125平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 14 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ¥51,057 | |
33NR89 | 57平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 14 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ¥44,977 | |
33NR90 | 125平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 14 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ¥54,402 | |
33NR91 | 57平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 14 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ¥42,667 | |
33NR92 | 125平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 11 | 6" | 24x24x6 | 24 " | 24 " | ¥51,444 | |
33NR93 | 57平方フィート | 500 フィート毎分 | 視聴者の38%が | 11 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ¥42,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。