AIR HANDLER 33E968ミニプリーツフィルター25x 25 x 2 Merv 11
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
アイテム価格 | ミニプリートエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルターパックエンクロージャー | ビバレッジボードフレーム |
最終抵抗 | 1.0 "WC |
初期抵抗 | 0.27 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 2430 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 150平方フィート |
メルブ | 11 |
公称深さ | 2" |
公称フィルターサイズ | 25x25x2 |
公称高さ | 25 " |
公称幅 | 25 " |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 64.52 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 65.53 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。