AIR HANDLER 33E936ガスケット付きVバンクMp12x24x12 Merv 16
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Vバンクエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
フィルター効率 | 95%DOP |
フィルターパックエンクロージャー | プラスチックフレーム |
最終抵抗 | 1.5 "WC |
初期抵抗 | 0.77 "WC |
材料 | 100%合成メディア |
マックス 気流 | CFM 1500 |
マックス。 温度 | 150度F |
メディアエリア | 97平方フィート |
メルブ | 16 |
公称深さ | 12 " |
公称フィルターサイズ | 12x24x12 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | フィルター効率 | 初期抵抗 | マックス 気流 | メディアエリア | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33E932 | 視聴者の38%が | 0.57 "WC | CFM 1500 | 97平方フィート | 12x24x12 | 12 " | 24 " | ¥73,805 | |
33E933 | 視聴者の38%が | 0.57 "WC | CFM 2198 | 134平方フィート | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ¥73,316 | |
33E934 | 視聴者の38%が | 0.57 "WC | CFM 2872 | 161平方フィート | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ¥85,397 | |
33E935 | 視聴者の38%が | 0.57 "WC | CFM 3000 | 193平方フィート | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ¥86,094 | |
33E937 | 95%DOP | 0.77 "WC | CFM 2198 | 134平方フィート | 20x20x12 | 20 " | 20 " | ¥74,540 | |
33E938 | 95%DOP | 0.77 "WC | CFM 2872 | 161平方フィート | 20x24x12 | 20 " | 24 " | ¥65,209 | |
33E939 | 95%DOP | 0.77 "WC | CFM 3000 | 193平方フィート | 24x24x12 | 24 " | 24 " | ¥65,841 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。